Etusivu

TELEVES - Paneeli-kuitu - 19 1RU 24 x SC/APC

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liitäntöjen määrä etupuolella:

24

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntä etupuoli - LC-Duplex

  • Liitäntöjen määrä etupuolella - 24

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Datacom

EAN-koodi

8424450182598

Sähkönumero

7265026

Toimittajan tuotenumero

T533152

Tukkuerä

1

Liitäntä etupuoli:

LC-Duplex

Liitäntöjen määrä etupuolella:

24

Väri:

musta

19" 1RU paneeli 24 SC/APC-adapterille, adapterit myydään erikseen

Televesin 19\" paneeli irrotettavalla kuitukotelolla. Soveltuu SC/APC-adaptereille (adapterit myydään erikseen).

Kotelo on valmistettu teräksestä ja pintasuojattu polyesterihartsilla, joten se on käytössä erittäin kestävä ja pitkäikäinen ratkaisu. Jokainen liitäntä on myös lasermerkattu tunnistenumerolla (1-24).

Ominaisuudet:
  • väri: musta
  • mukana 4 ruuvia ja 4 mutteria
  • varustettu FO-levyllä ja kannella
  • sisältää kiinnikkeet ja laipat kiinnitystä ja ohjausta varten