TELEVES - Paneeli-kuitu - 19 2RU 48 x SC/APC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntä etupuoli - LC-Duplex
Liitäntöjen määrä etupuolella - 48
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450200667
Sähkönumero
7267450
Toimittajan tuotenumero
T533157
Tukkuerä
1
Liitäntä etupuoli:
LC-Duplex
Liitäntöjen määrä etupuolella:
48
Väri:
musta
19" 2RU paneeli 48 SC/APC-adapterille, adapterit myydään erikseen
Televesin 19"" 2RU paneeli irrotettavalla kuitukotelolla. Soveltuu SC simplex- ja LC duplex -adaptereille (adapterit myydään erikseen).
Kotelo on valmistettu teräksestä ja pintasuojattu polyesterihartsilla, joten se on käytössä erittäin kestävä ja pitkäikäinen ratkaisu. Jokainen liitäntä on myös lasermerkattu tunnistenumerolla (1-48).
Ominaisuudet:
Televesin 19"" 2RU paneeli irrotettavalla kuitukotelolla. Soveltuu SC simplex- ja LC duplex -adaptereille (adapterit myydään erikseen).
Kotelo on valmistettu teräksestä ja pintasuojattu polyesterihartsilla, joten se on käytössä erittäin kestävä ja pitkäikäinen ratkaisu. Jokainen liitäntä on myös lasermerkattu tunnistenumerolla (1-48).
Ominaisuudet:
- väri: musta
- mukana 4 ruuvia ja 4 mutteria
- varustettu FO-levyllä ja kannella
- sisältää kiinnikkeet ja laipat kiinnitystä ja ohjausta varten
TELEVES -tuote
Tutustu TELEVES-sarjaan


