TELEVES - Paneeli-kupari - 19" 1U sis. 24 RJ45N CAT6A FTP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väylien/kytkentöjen määrä - 24
Kategoria - 6A (IEC)
Liitinten lukumäärä - 24
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kytkentätapa - hahloliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450238257
Sähkönumero
7267421
Toimittajan tuotenumero
T533181
Tukkuerä
1
Väylien/kytkentöjen määrä:
24
Kategoria:
6A (IEC)
Liitinten lukumäärä:
24
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kytkentätapa:
hahloliitos
Suojattu:
kyllä
Laiterivien määrä:
1
Väri:
musta
RAL-numero:
9005
Asennustapa:
19" asennus
Korkeus:
45 mm
Leveys:
484 mm
Syvyys:
103 mm
- 1RU paneeli 24 RJ45-liittimelle 19\" räkkiin
- Sisältää liittimet: 24kpl RJ45-naaras CAT6A FTP
- Lujarakenteinen ja kestävä. Valmistettu painevaletusta sinkkiseoksesta.
- Jokainen liitin on merkitty numerolla (1 ... 24)
- Uudelleenkäytettävät liittimet, jotka mahdollistavat niiden liittämisen useamman kerran heikentämättä niiden toimivuutta
- Väri: musta (RAL 9005)
- 1RU
- Liitäntätaulukko (T568A tai T568B) paneelissa
- Sisältää 4 ruuvia ja mutteria asennusta varten
- Sisältää 2 tarranauhaa ja 8 nippusidettä kaapeleiden kiinnittämiseen ja järjestämiseen
TELEVES -tuote
Tutustu TELEVES-sarjaan


