TELEVES - Peitelevy - 19 1RU peitelevy

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laiterivien määrä - 1
Liitinjärjestelmän tyyppi - muu
Läpivientireikien määrä - 0
Kiskoilla/jatkoilla - ei
EMC-versio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450192290
Sähkönumero
7267406
Toimittajan tuotenumero
T533161
Tukkuerä
1
Laiterivien määrä:
1
Liitinjärjestelmän tyyppi:
muu
Läpivientireikien määrä:
0
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
EMC-versio:
ei
19" 1RU peitelevy
Suunniteltu peittämään tyhjät paikat 19\" räkissä, laitteiden välissä.
Suunniteltu peittämään tyhjät paikat 19\" räkissä, laitteiden välissä.
- Kestävää materiaalia
- Helppo asentaa
- väri: musta (RAL 9005)
- 1RU
- sisältää 4 ruuvia ja mutteria asennusta varten
- paksuus 3mm
TELEVES -tuote
Tutustu TELEVES-sarjaan


