TELEVES - Peitelevy - Pölysuoja SC-S ja LC-D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Malli / Tyyppi - peitetulppa
Soveltuu - muu
Leveys - 20 mm
Korkeus - 11 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450247136
Sähkönumero
7267451
Toimittajan tuotenumero
T533172
Tukkuerä
24
Väri:
musta
Malli / Tyyppi:
peitetulppa
Soveltuu:
muu
Leveys:
20 mm
Korkeus:
11 mm
Pölysuoja SC simplex ja LC duplex
Pölysuoja SC-simplex ja LC-duplex -paneeliin. Tuote on tarkoitettu suojaamaan paneelin käyttämätöntä liitinaukkoa.
Pölysuojalla estät pölyä pääsemästä muutoin avoimesta aukosta kaapin takaosaan. Suojaamalla laitteet ja liitokset pidennät laitteiden käyttöikää ja suojelet niitä toimintahäiriöiltä.
Ominaisuudet:
Pölysuoja SC-simplex ja LC-duplex -paneeliin. Tuote on tarkoitettu suojaamaan paneelin käyttämätöntä liitinaukkoa.
Pölysuojalla estät pölyä pääsemästä muutoin avoimesta aukosta kaapin takaosaan. Suojaamalla laitteet ja liitokset pidennät laitteiden käyttöikää ja suojelet niitä toimintahäiriöiltä.
Ominaisuudet:
- Soveltuu SC Simplex tai LC Duplex -aukkoihin
- Valmistettu mustasta kumista
- Toimitetaan 24kpl laatikoissa
TELEVES -tuote
Tutustu TELEVES-sarjaan


