TELEVES - Pientalovahvistin 14/20dB - T552220

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjen lukumäärä - 3
Tulojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - päätevahvistin
Verkkolaite - sisäänrakennettu
Kaukosyötettävä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450188866
Sähkönumero
7552111
Toimittajan tuotenumero
T552220
Tukkuerä
8
Lähtöjen lukumäärä:
3
Tulojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
päätevahvistin
Verkkolaite:
sisäänrakennettu
Kaukosyötettävä:
ei
Vahvistus B I:
20 dB
Vahvistus VHF:
20 dB
Vahvistus UHF:
20 dB
Vahvistus FM:
20 dB
Taajuuskorjain:
ei
Tasonsäätö:
kyllä
LTE700-READY PIENTALOVAHVISTIN 1-TULO, 3-LÄHTÖÄ 47-694MHz, TV/2xLINJA14/20dB, F-LIITTIMET
Televesin huippulaadukas T552220 antennivahvistin omakotitaloon, mökille tai huoneistoon 2+1 lähdöllä.
2 ulostuloa kahdelle antennipistorasialinjalle ja 1 ulostulo 1 TV:lle.Televes pientalovahvistimella on helppo korjata sisäverkon vaimennuksesta johtuvat häiriöt.
Jos signaalin laatu jo antennilta on heikko, tarvitaan parempi antenni tai mastovahvistin.
OMINAISUUDET
TEKNISET TIEDOT
Taajuusalue 47-694 MHz
Vahvistus 20 dB (14 @tv)
Vaimennus 12 dB
Kohinaluku 4 dB
Lähtötaso >106 dBuV
Verkkovirta 230 V ± 10%
Tehonkulutus < 2 w
Kotelointiluokka IP20
Televesin huippulaadukas T552220 antennivahvistin omakotitaloon, mökille tai huoneistoon 2+1 lähdöllä.
2 ulostuloa kahdelle antennipistorasialinjalle ja 1 ulostulo 1 TV:lle.Televes pientalovahvistimella on helppo korjata sisäverkon vaimennuksesta johtuvat häiriöt.
Jos signaalin laatu jo antennilta on heikko, tarvitaan parempi antenni tai mastovahvistin.
OMINAISUUDET
- Laadukas pientalovahvistin
- F-naaras liittimet
- Sisäänrakennettu LTE700-suodin.
- 2 ulostuloa kahdelle antennipistorasialinjalle ja 1 ulostulo 1 TV:lle.
- Vahvistus TV 14 dB ja haarat 20 dB.
- Säätö -12 dB. Vahvistusta voidaan säätää välillä 8-20 dB.
- Pieni kohinainen - takaa laadukkaan signaalin
- 50% pienempi tehonkulutus, kuin tavallisella vahvistimella
TEKNISET TIEDOT
Taajuusalue 47-694 MHz
Vahvistus 20 dB (14 @tv)
Vaimennus 12 dB
Kohinaluku 4 dB
Lähtötaso >106 dBuV
Verkkovirta 230 V ± 10%
Tehonkulutus < 2 w
Kotelointiluokka IP20


