TELEVES - Pientalovahvistin - 47-694MHz, 22 dB, IEC 1in-2out

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjen lukumäärä - 2
Tulojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - päätevahvistin
Verkkolaite - sisäänrakennettu
Kaukosyötettävä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450188880
Sähkönumero
7552195
Toimittajan tuotenumero
T552120
Tukkuerä
8
Lähtöjen lukumäärä:
2
Tulojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
päätevahvistin
Verkkolaite:
sisäänrakennettu
Kaukosyötettävä:
ei
Vahvistus B I:
22 dB
Vahvistus VHF:
22 dB
Vahvistus UHF:
22 dB
Vahvistus FM:
22 dB
Taajuuskorjain:
ei
Tasonsäätö:
kyllä
Pientalovahvistin, LTE700-Ready, 1-IN 2-OUT, 22dB, 47-694MHz, IEC-liittimet
- Laadukas pientalovahvistin
- IEC-liittimet
- Sisäänrakennettu LTE700-suodin.
- Vahvistus 22 dB.
- Lähtötaso 104 dBuV
- Blisteripakkauksessa


