TELEVES - Satelliittiantenni - 100cm, ei sis. LNB:tä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mikroaaltopää - ei ole
Rakenne - Offset (sivusyöttöantenni)
Halkaisija / sivun pituus - 105 cm
Väri - antrasiitti
Peilin materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031136062415
Sähkönumero
7552785
Toimittajan tuotenumero
TX7093
Tukkuerä
1
Mikroaaltopää:
ei ole
Rakenne:
Offset (sivusyöttöantenni)
Halkaisija / sivun pituus:
105 cm
Väri:
antrasiitti
Peilin materiaali:
alumiini
Sisältää mastokiinnikkeen:
kyllä
Sisältää järjestelmäpidikkeen:
kyllä
Sivusyöttö:
ei
Koottu:
ei
LNB-pidike:
muu
Pitimen materiaali:
alumiini
Offset satelliittiantenni 100cm Televes, ei sis. LNB:tä
95 cm x 105 cm offset-tyyppinen alumiinisatelliittiantenni satelliittivastaanottoa varten.
- Alumiiniheijastin
- Väri: antrasiittiharmaa, RAL 7011
- Sinkitty takaosa, kiinnike ja mastopidike ovat samaa väriä
- Korkea korroosionkestävyys
- Nopea kokoonpano
- Lumisuojattu LNB varsi, estää lumen kerääntymisen LNB:n eteen
- Metallinen LNB-kiinnike (Zamak)


