TELEVES - Seinäkiinnike 72-85cm sat - T7393

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - seinäkiinnike
Mastoputkenhalkaisija - 35...35 mm
Etäisyys viittaa - seinä
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450073933
Sähkönumero
7553508
Toimittajan tuotenumero
T7393
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
seinäkiinnike
Mastoputkenhalkaisija:
35...35 mm
Etäisyys viittaa:
seinä
Materiaali:
teräs
72-85 cm antenneille (35mm L-kiinn
L-mallinen seinäkiinnike antenneille.
L-mallinen seinäkiinnike antenneille.
- Putken paksuus 35 mm.
- Ulos seinästä 26 cm.
- 72-85 cm satelliittiantenneille
- 3G/4G-antenneille
- UHF- ja VHF-antenneille
- Wifi tukiasemille


