TELEVES - Suodin - CoaxData Diplexor 2in/1out


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tietoliikenneyhteyksien määrä - 2
SAT/TV-yhteyksien määrä - 2
ISDN-yhteyksien määrä - 0
Koodattava - kyllä
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450167205
Sähkönumero
7552707
Toimittajan tuotenumero
T769220
Tukkuerä
1
Tietoliikenneyhteyksien määrä:
2
SAT/TV-yhteyksien määrä:
2
ISDN-yhteyksien määrä:
0
Koodattava:
kyllä
Väri:
musta
Radioyhteyksien määrä:
0
Analogisten puhelinyhteyksien määrä:
0
Televes Coaxdata Diplexor 2in/1out (1-68MHz / 87-2.150MHz)
Televes T769220 CoaxData suodin poistaa televisiolaitteiden aiheuttamat häiriöt koaksiaaliverkossa.
CoaxData master ja slave -yksiköt kommunikoivat keskenään televisiosignaalin paluukanavan taajuuksilla. Häiriöitä voi syntyä, kun televisiolaitteet ja CoaxData -yksiköt jakavat saman koaksiaalikaapeloinnin. Suodin poistaa nämä häiriöt ja tarjoaa CoaxDatalle puhtaamman ja nopeamman yhteyden.
Yhteensopiva: 7552706 & 7552708 laitteiden kanssa.
Televes T769220 CoaxData suodin poistaa televisiolaitteiden aiheuttamat häiriöt koaksiaaliverkossa.
CoaxData master ja slave -yksiköt kommunikoivat keskenään televisiosignaalin paluukanavan taajuuksilla. Häiriöitä voi syntyä, kun televisiolaitteet ja CoaxData -yksiköt jakavat saman koaksiaalikaapeloinnin. Suodin poistaa nämä häiriöt ja tarjoaa CoaxDatalle puhtaamman ja nopeamman yhteyden.
Yhteensopiva: 7552706 & 7552708 laitteiden kanssa.