TELEVES - Suodin - G.hn diplekserisuodin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - F-pistukka
Lähtöjen lukumäärä - 2
Tulojen lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450282380
Sähkönumero
7550403
Toimittajan tuotenumero
T769223
Tukkuerä
1
Kytkentätapa:
F-pistukka
Lähtöjen lukumäärä:
2
Tulojen lukumäärä:
2
CoaxData G.hn diplekserisuodin 1-200 MHz / 290-2400 MHz, 4*porttia
Tämä diplekserisuodin mahdollistaa eri taajuuskaistojen suodattamisen asennuksissa, joissa käytetään perinteisiä TV- ja dataverkkoja. Näin voidaan varmistaa signaalin hyvä laatu. T769223 koostuu alipäästösuotimesta, joka päästää läpi 1–200 MHz:n taajuusalueen datasignaalit, ja kahdesta ylipäästösuotimesta, jotka suodattaa SMATV-signaalit 290–2400 MHz:n taajuusalueella. Suotimessa on tehokas erotusvaimennus kaistojen välillä ja erittäin pieni läpimenovaimennus.
Ominaisuudet:
Tämä diplekserisuodin mahdollistaa eri taajuuskaistojen suodattamisen asennuksissa, joissa käytetään perinteisiä TV- ja dataverkkoja. Näin voidaan varmistaa signaalin hyvä laatu. T769223 koostuu alipäästösuotimesta, joka päästää läpi 1–200 MHz:n taajuusalueen datasignaalit, ja kahdesta ylipäästösuotimesta, jotka suodattaa SMATV-signaalit 290–2400 MHz:n taajuusalueella. Suotimessa on tehokas erotusvaimennus kaistojen välillä ja erittäin pieni läpimenovaimennus.
Ominaisuudet:
- Pystyy toimimaan passiivisena diplekserinä tilanteissa, joissa vaaditaan tehokas eristys taajuusalueiden välillä, erityisesti linjavahvistimien ollessa käytössä
- Yhteensopiva CoaxData-sarjan kanssa, jolla voidaan siirtää internet-signaaleja antennikaapelin kautta eri huoneisiin esimerkiksi hotelleissa tai muissa rakennuksissa.
- Hyvin suojattu Zamak-metallikotelointi
- Sisäasennukseen
- F-liittimet
TELEVES -tuote
Tutustu TELEVES-sarjaan


