TELEVES - Suodin - mini SAT / TV yhdyssuodin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - muu
Lähtöjen lukumäärä - 1
Tulojen lukumäärä - 2
Malli / Tyyppi - syöttödiplexeri SAT/terrestriaali
Taajuus - 47...2400 MHz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450186268
Sähkönumero
7552749
Toimittajan tuotenumero
T745220
Tukkuerä
10
Kytkentätapa:
muu
Lähtöjen lukumäärä:
1
Tulojen lukumäärä:
2
Malli / Tyyppi:
syöttödiplexeri SAT/terrestriaali
Taajuus:
47...2400 MHz
Mini TV-SAT yhdyssuodin (DC) sisäkäyttöön, EasyF
Yhdyssuodin, jolla voit yhdistää antennisignaalin ja satelliittisignaalin samaan antennikaapeliin. Ilman F-liittimiä (EasyF).
Yhdyssuodin, jolla voit yhdistää antennisignaalin ja satelliittisignaalin samaan antennikaapeliin. Ilman F-liittimiä (EasyF).


