TELEVES - Taajuusmuunnin quattro - T747702

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - Quatro LNB
Väri - harmaa
Integroitu monitoimikytkin - ei
Lähtöjen lukumäärä - 4
Muoto - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450137079
Sähkönumero
7553672
Toimittajan tuotenumero
T747102
Tukkuerä
30
Malli / Tyyppi:
Quatro LNB
Väri:
harmaa
Integroitu monitoimikytkin:
ei
Lähtöjen lukumäärä:
4
Muoto:
40 mm
Sisältää suojakotelon:
kyllä
Maanpäällinen syöttö:
ei
0.5dB, 10.7-12.75GHz, 4-lähtö (Hlow-Vlow-Hhigh-Vhigh), -30-+60C Taajuusmuunnin / mikroaaltopää
Quatro, erillislähdöt
Quatro, erillislähdöt


