TELEVES - Taajuusmuunnin single - T7475

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lähtöjen lukumäärä:

1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - Single LNB

  • Väri - harmaa

  • Integroitu monitoimikytkin - kyllä

  • Lähtöjen lukumäärä - 1

  • Muoto - 40 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450137017

Sähkönumero

7553671

Toimittajan tuotenumero

T746902

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

Single LNB

Väri:

harmaa

Integroitu monitoimikytkin:

kyllä

Lähtöjen lukumäärä:

1

Muoto:

40 mm

Sisältää suojakotelon:

kyllä

Maanpäällinen syöttö:

ei

0.5dB, 10.7-12.75GHz, 1-lähtö (H/V), -30-+60C

Televesin universaali taajuusmuunnin.

Ominaisuudet:
  • Alhainen kohinaluku
  • Kotelointiluokka IP66