TELEVES - Taajuusmuunnin twin - T747802

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - Twin LNB
Väri - muu
Integroitu monitoimikytkin - kyllä
Lähtöjen lukumäärä - 2
Muoto - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450137710
Sähkönumero
7553673
Toimittajan tuotenumero
T747002
Tukkuerä
30
Malli / Tyyppi:
Twin LNB
Väri:
muu
Integroitu monitoimikytkin:
kyllä
Lähtöjen lukumäärä:
2
Muoto:
40 mm
Sisältää suojakotelon:
kyllä
Maanpäällinen syöttö:
ei
0.5dB, 10.7-12.75GHz, 2-lähtö (H/V-H/V), -30-+60C
Taajuusmuunnin / Mikroaaltopää
2 x universaali lähtö
Taajuusmuunnin / Mikroaaltopää
2 x universaali lähtö


