TELEVES - Tehomittari - Minitesteri kuitu ja datakaap.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - valokuitukaapeli
Malli / Tyyppi - vaimennuksenmittalaite
Ilmaisun muoto - LCD
Lisälaite kytkettävissä - ei
Sisältää mittauspään - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450304976
Sähkönumero
6705140
Toimittajan tuotenumero
T236780
Tukkuerä
1
Soveltuu:
valokuitukaapeli
Malli / Tyyppi:
vaimennuksenmittalaite
Ilmaisun muoto:
LCD
Lisälaite kytkettävissä:
ei
Sisältää mittauspään:
kyllä
PC/tulostinliitäntä:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:
ei
TELEVES -tuote
Tutustu TELEVES-sarjaan


