TELEVES - Antenni - DINOVA BOSS UHF 7/34dBi

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - TV-antenni

  • Maksimivahvistus - 34 dB

  • Taajuusalueiden lukumäärä - 1

  • Pituus - 0.412 m

  • Kanava-alue - 21...48

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450190739

Sähkönumero

7552797

Toimittajan tuotenumero

T144022

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

TV-antenni

Maksimivahvistus:

34 dB

Taajuusalueiden lukumäärä:

1

Pituus:

0.412 m

Kanava-alue:

21...48

Taajuusalue 1:

470...694 MHz

Ympärisäteilevä:

ei

UHF-antenni DINOVA BOSS LTE700, 7dBi BOSS OFF, 34dBi BOSS ON, sis.kiinnitystarvikkeet

Televesin esteettinen T144022-UHF-antenni julkisivuihin ja omakotitaloihin. Pakkaus sisältää virtalähteen (230VAC) sekä mastokiinnikkeen.

DINOVA BOSS T144022-antennissa on Televesin patentoima TForce-tekniikka käytössä UHF-alueella. BOSS-antennia käytetään joko automaattisessa tai passiivisessa toimintatilassa. Automaattisessa tilassa antennin sisäänrakennettu esivahvistin (BOSS-Tech) kytkeytyy tarvittaessa toimintaan. Automaattinen toimintatila tarvitsee toimiakseen 12VDC virransyötön ja kytkeytyy päälle, jos tulotaso alittaa 75 dBµV.

Antennissa on sisäänrakennettuna LTE700-suodin estämässä LTE-verkon aiheuttamia häiriöitä.

Erittäin suuri vahvistus: jopa 34 dBi UHF-alueella.

Tekniset tiedot
  • Taajuusalue: 470...694 MHz
  • Kanavat: 21...48
  • BOSS-toiminto (päällä vai pois) ON OFF
  • Maksimivahvistus: 34 dBi BOSS ON, 4...7 dBi BOSS OFF
  • Lähtötaso: Auto BOSS ON (Vahvistus vaihtelee ja säätyy automaattisesti lähtötason mukaan)
  • Kohinaluku: 2,5 dB BOSS ON, -- BOSS OFF
  • Jännite: 12...24V BOSS ON, 0V BOSS OFF
  • Virrankulutus: 45 mA BOSS ON, -- BOSS OFF
  • Kotelointiluokka: IP 53
  • Tuulikuorma: 70N (@ 130 km/h) 96N (@ 150 km/h)

TELEVES -tuote

Tutustu TELEVES-sarjaan