TELEVES - Asennustarvike - Ruuvisarja 19" räkille

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - metalli

  • Malli / Tyyppi - asennussarja

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450192351

Sähkönumero

7267448

Toimittajan tuotenumero

T533170

Tukkuerä

1

Materiaali:

metalli

Malli / Tyyppi:

asennussarja

Ruuvisarja 19" räkkiin, sis. 50kpl ruuveja, korimuttereita ja prikkoja

50 kappaleen sarja, joka sisältää ruuvit, korimutterit ja prikat laitteiden ja räkkitarvikkeiden asennusta varten.

Toimitetaan ammattimaisessa muovilaatikossa.

Ominaisuudet:
  • Galvanoitu ruuvi
  • Musta aluslevy/prikka
  • Korimutteri M6, 8,5mm x 2,5mm

TELEVES -tuote

Tutustu TELEVES-sarjaan