TELEVES - Televes Avant ohjelmointilaite - T7234

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Moduulien maksimi lukumäärä - 1
Tulosignaalinjakajalla - ei
Lähtöjenyhdistäjällä - ei
Integroitu verkkolaite - ei
Integroitu ohjausyksikkö - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450072349
Sähkönumero
7526507
Toimittajan tuotenumero
T7234
Tukkuerä
1
Moduulien maksimi lukumäärä:
1
Tulosignaalinjakajalla:
ei
Lähtöjenyhdistäjällä:
ei
Integroitu verkkolaite:
ei
Integroitu ohjausyksikkö:
ei
Soveltuu kaksoismoduuleille:
ei
Suljettu kotelointi:
ei
Soveltuu 482,6mm/19" kaappiin:
ei
OHJELMOINTILAITE AVANT-,T05-, JA T0X-SARJAAN
Ohjelmointilaite Avant, T05- , T0X-sarjaan
Avantien ja muiden ohjelmoitavien Televes vahvistimien ohjelmointi, virittäminen, säätäminen ja kanavien muutokset onnistuu kätevästi tutulla Televes T7234 ohjelmointilaitteella.
Laitteen sisäänrakennetun muistin ansiosta myös asetuksien kopiointi ja liittäminen laitteesta toiseen on mahdollista.
Ohjelmointilaite Avant, T05- , T0X-sarjaan
Avantien ja muiden ohjelmoitavien Televes vahvistimien ohjelmointi, virittäminen, säätäminen ja kanavien muutokset onnistuu kätevästi tutulla Televes T7234 ohjelmointilaitteella.
Laitteen sisäänrakennetun muistin ansiosta myös asetuksien kopiointi ja liittäminen laitteesta toiseen on mahdollista.


