TELEVES - Kuitujatkoskonetarvike - Akku T232105-hitsiin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 11.1 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 7.8 Ah
Malli / Tyyppi - litium-ioni
Paino - 545 g
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450213551
Sähkönumero
6435111
Toimittajan tuotenumero
97-993632
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
11.1 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
7.8 Ah
Malli / Tyyppi:
litium-ioni
Paino:
545 g
Akku kuituhitsauslaitteeseen T232105
Televes T232105 kuituhitsauslaitteeseen akku varaosana.
Televes T232105 kuituhitsauslaitteeseen akku varaosana.

TELEVES -tuote
Tutustu TELEVES-sarjaan


