TELEVES - Liitin-CAT6 - RJ45 UTP CAT6 naaras keystone

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Suojattu - ei

  • Kytkentätapa - puristusliitos

  • Erikoistyökalu välttämätön - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450251621

Sähkönumero

7267419

Toimittajan tuotenumero

T209905

Tukkuerä

10

Kategoria:

6

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Suojattu:

ei

Kytkentätapa:

puristusliitos

Erikoistyökalu välttämätön:

ei

Väri:

valkoinen

Läpinäkyvä:

ei

Dataliitin RJ45 UTP CAT6 naaras, keystone, siipimutterilla

Televes RJ45 UTP Cat 6 naarasliitin.
  • Helppo ja nopea asentaa ilman erikoistyökaluja. Puristus tapahtuu pyörittämällä takaosan siipimutteria käsin.
  • Uudelleenkäytettävä. Voidaan irroittaa ja liittää uudelleen ilman että liittimen toiminnallisuus muuttuu.
  • Yhteensopivuus: Cat 6 UTP, Cat 5e UTP ja Cat 5 UTP
  • Kaapelin tulosuunta liittimen takaa
  • Mukana liitäntäkaaviot (A tai B)
  • Kullatut liittimet

Toimitetaan 10 kpl:n muovilaatikossa.

TELEVES -tuote

Tutustu TELEVES-sarjaan