TELEVES - Mastovahv VHF+2xUHF LTE - T561721

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjen lukumäärä - 1
Tulojen lukumäärä - 3
Malli / Tyyppi - esivahvistin
Verkkolaite - ei ole
Kaukosyötettävä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450201725
Sähkönumero
7552184
Toimittajan tuotenumero
T561721
Tukkuerä
10
Lähtöjen lukumäärä:
1
Tulojen lukumäärä:
3
Malli / Tyyppi:
esivahvistin
Verkkolaite:
ei ole
Kaukosyötettävä:
kyllä
Vahvistus B I:
-1.5 dB
Vahvistus VHF:
-1.5 dB
Vahvistus UHF:
28 dB
Taajuuskorjain:
kyllä
Tasonsäätö:
kyllä
LTE-READY MASTOVAHVISTIN 3 TULOA UHF(DC) - UHF 27/27dB - VHFIII(47-253MHz), 103dBuV
Laadukas Televes mastovahvistin UHF ja VHF -taajuuksille. Tämä mastovahvistin on tarkoitettu useammalta antennilta tulevan signaalin vahvistamiseen, yhdistämiseen ja säätämiseen. Käytetään erityisesti tilanteissa, joissa tarvitaan raakaa vahvistusta UHF-taajuuksille ja VHF-taajuusalueelle ei lainkaan vahvistusta. Molempien UHF-tulojen signaali vahvistetaan, kun taas alueella normaalisti vahva VHF-signaali sekoitetaan vain passiivisesti.
Vahvistimen sisäänrakennettu LTE 700 -suodin päästää läpi taajuusalueen 470-694 MHz eli kanavat E21-E48, mutta leikkaa pois taajuusalueen 694 MHz:stä ylöspäin.
Ominaisuudet
Tekniset tiedot
Laadukas Televes mastovahvistin UHF ja VHF -taajuuksille. Tämä mastovahvistin on tarkoitettu useammalta antennilta tulevan signaalin vahvistamiseen, yhdistämiseen ja säätämiseen. Käytetään erityisesti tilanteissa, joissa tarvitaan raakaa vahvistusta UHF-taajuuksille ja VHF-taajuusalueelle ei lainkaan vahvistusta. Molempien UHF-tulojen signaali vahvistetaan, kun taas alueella normaalisti vahva VHF-signaali sekoitetaan vain passiivisesti.
Vahvistimen sisäänrakennettu LTE 700 -suodin päästää läpi taajuusalueen 470-694 MHz eli kanavat E21-E48, mutta leikkaa pois taajuusalueen 694 MHz:stä ylöspäin.
Ominaisuudet
- Mastovahvistin, LTE700-Ready -malli
- LTE700 suodatus sisäänrakennettuna
- 3 sisääntuloa (2xUHF ja VHF)
- Yhdistää eri antenneilta tulevat signaalit yhteen kaapeliin
- EasyF- liittimet
- Säänkestävä kotelo ABS-muovista
- Käyttöjännite 12-24 VDC syötetään koaksiaalikaapelin kautta vahvistimelle. Ei sisällä verkkolaitetta. Tilattava erikseen, esim. T5795 tai T5504.
Tekniset tiedot
- VHF vahvistus -1,5dB
- UHF vahvistukset 28dB, DC 40mA
- Jännite 12-24V, 50mA
TELEVES -tuote
Tutustu TELEVES-sarjaan


