TELEVES - Optinen KTV-laite - Micro RFoG Optinen node

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Tulojen lukumäärä - 1
Lähtöjen lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075533541
Sähkönumero
7553354
Toimittajan tuotenumero
MON100
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Tulojen lukumäärä:
1
Lähtöjen lukumäärä:
1
-10dBm, -6...0 dBm/80dBV, 5/65-110/1218MHz
Ominaisuudet
Optinen liitäntä
Tulotaso: -10…- 1 dBm
Optinen aallonpituus: 1550nm DS / 1310 tai 1610nm UP
Optinen liitin SC / APC
RF liitäntä
Taajuusalue 5-65/85 MHz - 85/110 - 1218MHz
Vahvistuksen aaltoilu tyyp. +-1 dB
AGC tarkkuus -6...0dBm +-1 dB
Maks. lähtötaso (42 kanavaa CENELEC CTB, CSO <60 dBc) 80 dBuV
Lähtöliitin F naaras (+ Testipiste -20dB)
Impedanssi 75 ohm
Muut
Käyttöjännite 9 V DC / 490 mA
Tehonkulutus 4,6 W
Ominaisuudet
- Ylärajataajuus 1218 MHz,
- 1310 nm, 1610 nm tai muu CWDM paluusuunnassa
- GaAs tekniikalla
- Pieni koko
- LED indikaattorit power, optinen tulo ja lähetin status
- Burst mode
- Pieni virrankulutus
Optinen liitäntä
Tulotaso: -10…- 1 dBm
Optinen aallonpituus: 1550nm DS / 1310 tai 1610nm UP
Optinen liitin SC / APC
RF liitäntä
Taajuusalue 5-65/85 MHz - 85/110 - 1218MHz
Vahvistuksen aaltoilu tyyp. +-1 dB
AGC tarkkuus -6...0dBm +-1 dB
Maks. lähtötaso (42 kanavaa CENELEC CTB, CSO <60 dBc) 80 dBuV
Lähtöliitin F naaras (+ Testipiste -20dB)
Impedanssi 75 ohm
Muut
Käyttöjännite 9 V DC / 490 mA
Tehonkulutus 4,6 W


