TELEVES - Pientalovahvistin 20dB - T545720

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjen lukumäärä - 3
Tulojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - päätevahvistin
Verkkolaite - sisäänrakennettu
Vahvistus B I - 20 dB
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450188873
Sähkönumero
7552191
Toimittajan tuotenumero
T545720
Tukkuerä
1
Lähtöjen lukumäärä:
3
Tulojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
päätevahvistin
Verkkolaite:
sisäänrakennettu
Vahvistus B I:
20 dB
Vahvistus VHF:
20 dB
Vahvistus UHF:
20 dB
Vahvistus FM:
20 dB
Taajuuskorjain:
ei
Tasonsäätö:
kyllä
PIENTALOVAHVISTIN 1-TULO, 3-LÄHTÖÄ 47-694MHz,TV/2XLINJA 14/20dB, IEC-LIITTIMET SÄHKÖNSYÖTTÖ ESIVAHVISTIMELLE 12V/100 mA
Laajakaistainen pientalovahvistin IEC- liittimillä. Jännitteensyöttö aktiiviantennille/mastovahvistimelle.
FM-, VHF- ja UHF- taajuusalueet 47-694 MHz
Tekniset tiedot:
• 1- tulo, 12V, 100mA
• 3- lähtöä, (TV 12dB ja muut 20dB)
• Vahvistuksen säätö 0-12dB
• Lähtötaso 106 dBuV
• Mitat: 145*45*35
Laajakaistainen pientalovahvistin IEC- liittimillä. Jännitteensyöttö aktiiviantennille/mastovahvistimelle.
FM-, VHF- ja UHF- taajuusalueet 47-694 MHz
Tekniset tiedot:
• 1- tulo, 12V, 100mA
• 3- lähtöä, (TV 12dB ja muut 20dB)
• Vahvistuksen säätö 0-12dB
• Lähtötaso 106 dBuV
• Mitat: 145*45*35


