TELEVES - Säänpitävä muovikotelo - T4163

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämmittimellä - ei

  • Väri - harmaa

  • Kotelon tyyppi - kiinteä

  • Jäähdytystapa - ei ole

  • Piilotettu kaapelin reititys - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450041635

Sähkönumero

7552211

Toimittajan tuotenumero

T4163

Tukkuerä

5

Lämmittimellä:

ei

Väri:

harmaa

Kotelon tyyppi:

kiinteä

Jäähdytystapa:

ei ole

Piilotettu kaapelin reititys:

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Räjähdysluokka pölyllä:

muu

Ilkivaltasuojattu:

ei

Leveys:

136 mm

Korkeus:

40 mm

Syvyys:

127 mm

Säänpitävä suotimille,loukuille,j

Jämäkkä ulkoasennuskotelo suojaa kytkentöjä ulkoisilta mekaanisilta rasituksilta. Sopiva esimerkiksi LTE-suotimien asennuksiin ja kaapeleiden jatkoliitoksille.

Televes T4163 muovikotelo sopii esimerkiksi LTE-suotimen, TV-SAT yhdyssuotimen, jaottimen tai DiSEqC-kytkimen ulkoasennukseen. Tarjoaa hyvän eristyksen ja suojauksen sään aiheuttamia vaurioita vastaan.

Takapuolella nippusiteet, joilla helppo kiinnitys esimerkiksi mastoputkeen.

Sisämitat on 120 × 90 × 30mm