TELEVES - Seinäkaappi - 19" 13+2RU kokoamaton

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiskoprofiili - L-muoto

  • Leveys - 600 mm

  • Korkeus - 682 mm

  • Syvyys - 450 mm

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450210352

Sähkönumero

7267434

Toimittajan tuotenumero

T533112

Tukkuerä

1

Kiskoprofiili:

L-muoto

Leveys:

600 mm

Korkeus:

682 mm

Syvyys:

450 mm

Materiaali:

teräs

Väri:

musta

Ovien lukumäärä:

1

Ilmanvaihto:

passiivinen

Kattolevyllä:

kyllä

Etuovella:

kyllä

Takaovella:

ei

Sivuseinillä:

kyllä

Purettavissa:

kyllä

Käyttöpaikka:

sisällä

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

RAL-numero:

9004

Kotelointiluokka (IP):

IP20

19" räkkikaappi 13+2RU kokoamaton

T533112 13+2RU räkkikaappia käytetään aktiivisten tai passiivisten laitteiden kotelointiin. Laitteet ovat näkyvissä lasin takaa, mutta teräksinen, lukittava rakenne suojaa niitä. Kaappi sopii valokuitu-, datakaapeli- tai koaksiaalikaapeliasennuksiin kanssa ja mahdollistaa eri tekniikoiden ryhmittelyn yhteen kaappiin.

Kokonaiskapasiteetti on 15RU. 13RU ja lisäksi 2RU hyödyntäen ylä- ja alapäädyt.

Suunniteltu joko seinä- tai lattia-asennukseen.

Mitat (W x H x D): 600mm x 682mm x 450mm

Toimitetaan kasaamattomana, kompaktissa paketissa.

  • Luja ja kestävä: valmistettu teräksestä, pinnoite perustuu polyesterihartseihin ja lyijyttömään pigmenttiin
  • Maksimikuorma 60kg
  • Helppo asentaa. Sisältää L-kiinnikkeen seinäasennusta varten.
  • Kiinnike on irrallinen, joten porauspaikat on helppo merkata seinään. Kiinnike ruuvataan seinään ja kaappi ripustetaan kiinnikkeeseen.
  • Käytännöllinen käännettävä ja irroitettava etuovi ja saranoidut sivuovet
  • Erilaisten paneelien tai laitteiden asennus: sivuprofiilit ovat syvyyssäädettävissä
  • Turvallinen: Karkaistu lasi, lukittava saranoitu etuovi
  • Luonnollinen ilmanvaihto, mahdollisuus pakotettuun ilmanvaihtoon
  • Lasermerkintä: kunkin RU:n numeerinen merkintä
Ominaisuuksia:
  • Väri: Musta (RAL 9004)
  • Kaapin ylä- ja alaosassa on vaakasuuntaiset 1RU kaapeliohjuripaneelit, joita pitkin kaapelit saa helposti johdettua puolelta toiselle
  • Sisäasennuksiin (IP20)
  • 120x120mm tuuletussarja voidaan yhdistää aktiivilaiteasennuksiin

TELEVES -tuote

Tutustu TELEVES-sarjaan