TELEVES - Seinäkaappi - 19" 13+2RU valmiiksi koottu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiskoprofiili - L-muoto
Leveys - 600 mm
Korkeus - 682 mm
Syvyys - 450 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450182017
Sähkönumero
7267435
Toimittajan tuotenumero
T533113
Tukkuerä
1
Kiskoprofiili:
L-muoto
Leveys:
600 mm
Korkeus:
682 mm
Syvyys:
450 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
musta
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
passiivinen
Kattolevyllä:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Takaovella:
ei
Sivuseinillä:
kyllä
Purettavissa:
kyllä
Käyttöpaikka:
sisällä
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
9004
Kotelointiluokka (IP):
IP20
T533113 13+2RU räkkikaappia käytetään aktiivisten tai passiivisten laitteiden kotelointiin. Laitteet ovat näkyvissä lasin takaa, mutta teräksinen, lukittava rakenne suojaa niitä. Kaappi sopii valokuitu-, datakaapeli- tai koaksiaalikaapeliasennuksiin kanssa ja mahdollistaa eri tekniikoiden ryhmittelyn yhteen kaappiin.
Kokonaiskapasiteetti on 15RU. 13RU ja lisäksi 2RU hyödyntäen ylä- ja alapäädyt.
Suunniteltu joko seinä- tai lattia-asennukseen.
Mitat (W x H x D): 600mm x 682mm x 450mm
Toimitetaan valmiiksi kasattuna.
- Luja ja kestävä: valmistettu teräksestä, pinnoite perustuu polyesterihartseihin ja lyijyttömään pigmenttiin
- Maksimikuorma 60kg
- Helppo asentaa. Sisältää L-kiinnikkeen seinäasennusta varten.
- Kiinnike on irrallinen, joten porauspaikat on helppo merkata seinään. Kiinnike ruuvataan seinään ja kaappi ripustetaan kiinnikkeeseen.
- Käytännöllinen käännettävä ja irroitettava etuovi ja saranoidut sivuovet
- Erilaisten paneelien tai laitteiden asennus: sivuprofiilit ovat syvyyssäädettävissä
- Turvallinen: Karkaistu lasi, lukittava saranoitu etuovi
- Luonnollinen ilmanvaihto, mahdollisuus pakotettuun ilmanvaihtoon
- Lasermerkintä: kunkin RU:n numeerinen merkintä
- Väri: Musta (RAL 9004)
- Kaapin ylä- ja alaosassa on vaakasuuntaiset 1RU kaapeliohjuripaneelit, joita pitkin kaapelit saa helposti johdettua puolelta toiselle
- Sisäasennuksiin (IP20)
- 120x120mm tuuletussarja voidaan yhdistää aktiivilaiteasennuksiin

TELEVES -tuote
Tutustu TELEVES-sarjaan


