TELEVES - Seinäkaappi - 19 6+2RU kokoamaton

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiskoprofiili - L-muoto
Leveys - 600 mm
Korkeus - 370 mm
Syvyys - 450 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450210338
Sähkönumero
7267410
Toimittajan tuotenumero
T533105
Tukkuerä
1
Kiskoprofiili:
L-muoto
Leveys:
600 mm
Korkeus:
370 mm
Syvyys:
450 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
musta
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
passiivinen
Kattolevyllä:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Takaovella:
ei
Sivuseinillä:
kyllä
Purettavissa:
kyllä
Käyttöpaikka:
sisällä
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
9004
Kotelointiluokka (IP):
IP20
T533105 6+2RU räkkikaappia käytetään aktiivisten tai passiivisten laitteiden kotelointiin. Laitteet ovat näkyvissä lasin takaa, mutta teräksinen, lukittava rakenne suojaa niitä. Kaappi sopii valokuitu-, datakaapeli- tai koaksiaalikaapeliasennuksiin kanssa ja mahdollistaa eri tekniikoiden ryhmittelyn yhteen kaappiin.
Kokonaiskapasiteetti on 8RU. 6RU ja lisäksi 2RU hyödyntäen ylä- ja alapäädyt.
Suunniteltu joko seinä- tai lattia-asennukseen.
Mitat (W x H x D): 600mm x 370mm x 450mm
Toimitetaan kasaamattomana, kompaktissa paketissa.
- Luja ja kestävä: valmistettu teräksestä, pinnoite perustuu polyesterihartseihin ja lyijyttömään pigmenttiin
- Maksimikuorma 60kg
- Erittäin helppo asentaa ja käyttää: käännettävä ja irroitettava etuovi ja saranoidut sivuovet
- Erilaisten paneelien tai laitteiden asennus: sivuprofiilit ovat syvyyssäädettävissä
- Turvallinen: Karkaistu lasi, lukittava saranoitu etuovi
- Luonnollinen ilmanvaihto, mahdollisuus pakotettuun ilmanvaihtoon
- Lasermerkintä: kunkin RU:n numeerinen merkintä
- Väri: Musta (RAL 9004)
- Säädettävät ylä- ja alakannet kaapelointia varten
- Sisäasennuksiin (IP20)
- 120x120mm tuuletussarja voidaan yhdistää aktiivilaiteasennuksiin
TELEVES -tuote
Tutustu TELEVES-sarjaan


