TELEVES - Työkalu - Puristustyökalu RJ45

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii BNC-liitimelle - ei
Sopii F-kompressioliittimelle - ei
Rajoitintoiminto - kyllä
Katkaisutoiminto - kyllä
Kuorintatoiminnolla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450170021
Sähkönumero
7265019
Toimittajan tuotenumero
T209801
Tukkuerä
1
Sopii BNC-liitimelle:
ei
Sopii F-kompressioliittimelle:
ei
Rajoitintoiminto:
kyllä
Katkaisutoiminto:
kyllä
Kuorintatoiminnolla:
ei
Sopii D-Sub-liittimelle:
ei
Sopii F-liittimelle:
ei
Sopii LSA plus -liittimelle:
ei
Sopii RJ-liittimelle:
kyllä
Sopii heikkovirtaliittimelle:
kyllä
Sopii ST-liitimelle:
ei
Sopii ST-liittimelle:
ei
Sopii SMA-liittimelle:
ei
Sopii LC-liittimelle:
ei
Sopii MT-RJ -liitimelle:
ei
Puristustyökalu vaativaan käyttöön. Kaksoistyökalun ergonominen varsi ja asentoon lukkiutuva etuosa helpottavat sekä laitteen käyttöä että kuljetusta. Työkalu sopii useimmille liittimille ja on varustettu leikkausterällä, mikä helpottaa kaapelien valmistelemista.

TELEVES -tuote
Tutustu TELEVES-sarjaan


