TELEVES - UHF-antenni - UHF LTE700 38dBi, Ellips Boss

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - TV-antenni

  • Maksimivahvistus - 38 dB

  • Taajuusalueiden lukumäärä - 1

  • Pituus - 0.7 m

  • Kanava-alue - 21...48

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450203873

Sähkönumero

7550265

Toimittajan tuotenumero

T148925

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

TV-antenni

Maksimivahvistus:

38 dB

Taajuusalueiden lukumäärä:

1

Pituus:

0.7 m

Kanava-alue:

21...48

Taajuusalue 1:

470...698 MHz

DAB+:

ei

UHF:

kyllä

VHF:

ei

FM:

ei

DVB-T:

kyllä

DAB:

ei

UHF-antenni TForce Ellipse Boss, LTE700-Ready, 38dBi (Boss On), 470-698MHz, sisältää virtalähteen

Televesin Ellipse antenni TForce esivahvistimella. Poistaa tehokkaasti häiriöitä jopa tv-kattavuusalueen rajamaastossa.

Antennin ennennäkemätön muotoilu sekä 100% ruostumaton, mekaaninen rakenne, ovat merkki laadusta ja kestävyydestä. Se on myös erittäin helppo ja nopea kasata, eli asentajan työ helpottuu huomattavasti. Ellipse on kuin tehty juuri Suomen haastaviin sääolosuhteisiin.

Pakkaus sisältää myös virtalähteen.

Impedanssi 75 ohm

TELEVES -tuote

Tutustu TELEVES-sarjaan