TELEVES - VHF/UHF-yhdistelmäsisäantenni - 17/20dBi, 174-230/470-694MHz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vahvistin - kyllä
Maksimivahvistus - 20 dB
Teholähteen tyyppi - Verkkoadapteri sisältyy
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450199206
Sähkönumero
7552102
Toimittajan tuotenumero
T130320
Tukkuerä
0
Vahvistin:
kyllä
Maksimivahvistus:
20 dB
Teholähteen tyyppi:
Verkkoadapteri sisältyy
VHF/UHF-yhdistelmäsisäantenni Innova Boss, LTE700-Ready, 17/20dBi, 174-230/470-694MHz, 5-12V
Televesin sisäantenni VHF/UHF alueelle. Antenni suodattaa pois 4G/LTE700 ja 4G/LTE800 häiriösignaalit.BOSS-järjestelmä säätää automaattisesti optimaalisen ulostulotason. TForce-tekniikka tekee antennista entistä käyttökelpoisemman.
DVB-T/T2 ja 4K yhteensopiva. Impedanssi 75 ohm.
Virransyöttö antennille
Televesin sisäantenni VHF/UHF alueelle. Antenni suodattaa pois 4G/LTE700 ja 4G/LTE800 häiriösignaalit.BOSS-järjestelmä säätää automaattisesti optimaalisen ulostulotason. TForce-tekniikka tekee antennista entistä käyttökelpoisemman.
DVB-T/T2 ja 4K yhteensopiva. Impedanssi 75 ohm.
Virransyöttö antennille
- Television USB-portin kautta 5V (Mukana USB-microUSB-kaapeli)
- Tavanomainen USB-virtalähde
- 5V RF-lähtöliitännän kautta
TELEVES -tuote
Tutustu TELEVES-sarjaan


