TELEVES - Tietoverkkokaapeli-CAT6a - Cat6A F/UTP 4P Dca K500

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 8

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Ulkovaipan väri - sinipunainen

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450251430

Sähkönumero

0226238

Toimittajan tuotenumero

T219322-500

Tukkuerä

500

Ulkovaipan materiaali:

muu

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

8

Kategoria:

6A (IEC)

Ulkovaipan väri:

sinipunainen

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Käyttölämpötila kiinteä:

-25...70 °C

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

4

Jyrsijäsuojattu:

ei

Parikertaus:

parit

Johtimen halkaisija:

0.55 mm

AWG:

23

Yhteinen suoja:

folio

Pitkittäinen vedenesto:

ei

Maakaapeli:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

folio

Johdintunniste:

väri

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Maanalainen asennustapa:

muu

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-25...70 °C

Nopeuskerroin (NVP):

72 %

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Soveltuu puhelinkaapeliksi:

kyllä

Soveltuu datakaapeliksi:

kyllä

Kaapelityyppi:

F/UTP

Kaksinkertainen:

ei

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti:

ei

Soveltuu käytettäväksi hälytyskaapelina:

kyllä

Maadoituslanka:

kyllä

Repäisynauha:

kyllä

Datakaapeli F/UTP CAT6A Dca Cu LSNH Ø7.3mm, violetti, 500m keloissa

CAT6A-luokan datakaapeli. Toimitetaan 500m puukeloissa.

Datakaapeliluokka Cat6A on peräisin Cat6:sta. Se on taaksepäin yhteensopiva alempien luokkien (Cat6/5e ja Cat3) standardien kanssa. Verrattuna Cat6:een, kategoria 6A on kehittyneempi versio. Se mahdollistaa jossakin parissa jopa 500 MHz:n lähetystaajuuden ja 10 Gbps:n lähetysnopeuden. Siinä on lisäksi toimintoja ja määrityksiä ylikuulumisen ja kohinan välttämiseksi. Tämän tyyppistä datakaapelia voidaan käyttää 10BASE-T-, 100BASE-T-, 1000BASE-T- ja 10GBASE-T-yhteensopivissa järjestelmissä.

  • LSNH-vaipalla
  • CPR luokitus Dca-s2, d2, a1
  • Väri: Violetti
  • F / UTP suojattu
  • kiinteä kuparijohdin (23AWG)
  • voidaan käyttää standardissa 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) ja 10GBase-T.

TELEVES -tuote

Tutustu TELEVES-sarjaan