TELEVES - TV-Sat yhdyssuodin 47-790 MHz - T745210

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - F-pistukka
Lähtöjen lukumäärä - 1
Tulojen lukumäärä - 2
Malli / Tyyppi - syöttödiplexeri SAT/terrestriaali
Taajuus - 47...2400 MHz
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450178027
Sähkönumero
7552210
Toimittajan tuotenumero
T745210
Tukkuerä
10
Kytkentätapa:
F-pistukka
Lähtöjen lukumäärä:
1
Tulojen lukumäärä:
2
Malli / Tyyppi:
syöttödiplexeri SAT/terrestriaali
Taajuus:
47...2400 MHz
TV-SAT yhdyssuodin (DC) 47...790MHz - 950...2400MHz sisäkäyttöön
Yhdyssuodin, jolla voit yhdistää antennisignaalin ja satelliittisignaalin samaan antennikaapeliin.
Yhdyssuodin, jolla voit yhdistää antennisignaalin ja satelliittisignaalin samaan antennikaapeliin.


