TELEVES - Työkalu - Liitinpakkaus CAT6 + työkalu

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii BNC-liitimelle - ei

  • Sopii F-kompressioliittimelle - ei

  • Rajoitintoiminto - kyllä

  • Katkaisutoiminto - kyllä

  • Kuorintatoiminnolla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450205754

Sähkönumero

7265037

Toimittajan tuotenumero

T209401

Tukkuerä

1

Sopii BNC-liitimelle:

ei

Sopii F-kompressioliittimelle:

ei

Rajoitintoiminto:

kyllä

Katkaisutoiminto:

kyllä

Kuorintatoiminnolla:

ei

Sopii D-Sub-liittimelle:

ei

Sopii F-liittimelle:

ei

Sopii LSA plus -liittimelle:

ei

Sopii RJ-liittimelle:

kyllä

Sopii heikkovirtaliittimelle:

kyllä

Sopii ST-liitimelle:

ei

Sopii ST-liittimelle:

ei

Sopii SMA-liittimelle:

ei

Sopii LC-liittimelle:

ei

Sopii MT-RJ -liitimelle:

ei

Dataliitinpakkaus, sis. RJ45 UTP CAT6 liittimiä ja puristustyökalun

Televesin dataliitinpakkaus. Kätevä kuljetuslaatikko sisältää:
  • 50kpl RJ45 UTP CAT6- urosliitintä
  • T209902 15kpl RJ45 UTP CAT6- naarasliitintä
  • T209901 Puristustyökalun T209801

TELEVES -tuote

Tutustu TELEVES-sarjaan