TELEVES - Työkalu - Naulakiinnikepakkaus 5,2mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Kaksoismalli - ei
Sisältää naulan - kyllä
Väri - valkoinen
Kiinnitystapa - naula
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450020005
Sähkönumero
7552728
Toimittajan tuotenumero
T2000
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Kaksoismalli:
ei
Sisältää naulan:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
naula
Aukon leveys:
5.2 mm
Aukon korkeus:
5.2 mm
Sisältää ruuvin:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Televes naulakiinnike 5,2mm - 100kpl pakkaus
- Naulakiinnike teräsnaulalla ja valkoisella muovilla
- 5,2mm halkaisija


