TELEVES - Työkalu - Pakk. CAT6 PassThrough+tool

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii BNC-liitimelle - ei

  • Sopii F-kompressioliittimelle - ei

  • Rajoitintoiminto - kyllä

  • Katkaisutoiminto - kyllä

  • Kuorintatoiminnolla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450277928

Sähkönumero

7267413

Toimittajan tuotenumero

T209402

Tukkuerä

1

Sopii BNC-liitimelle:

ei

Sopii F-kompressioliittimelle:

ei

Rajoitintoiminto:

kyllä

Katkaisutoiminto:

kyllä

Kuorintatoiminnolla:

ei

Sopii D-Sub-liittimelle:

ei

Sopii F-liittimelle:

ei

Sopii LSA plus -liittimelle:

ei

Sopii RJ-liittimelle:

kyllä

Sopii ST-liitimelle:

ei

Sopii ST-liittimelle:

ei

Sopii SMA-liittimelle:

ei

Sopii LC-liittimelle:

ei

Sopii MT-RJ -liitimelle:

ei

Dataliitinpakkaus, sis. RJ45 UTP CAT6 pass through -urosliittimiä,työkalun ja johdinsiteitä

Televesin dataliitinpakkaus kätevässä kuljetuslaatikossa. Pakkaus sisältää:
  • 150 kpl RJ45 UTP CAT6- urosliittimiä Pass through -toiminnolla (T209906)
  • 10 kpl johdinsiteitä Velcro-tarranauhalla (T200102)
  • Puristustyökalun, jossa on automaattinen katkaisu pass through -liittimille (T209802)

TELEVES -tuote

Tutustu TELEVES-sarjaan