TELEVES - Työkalu - Puristus ja katkaisu RJ45

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii BNC-liitimelle - ei

  • Sopii F-kompressioliittimelle - ei

  • Katkaisutoiminto - kyllä

  • Kuorintatoiminnolla - ei

  • Sopii D-Sub-liittimelle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450223147

Sähkönumero

7267409

Toimittajan tuotenumero

T209811

Tukkuerä

1

Sopii BNC-liitimelle:

ei

Sopii F-kompressioliittimelle:

ei

Katkaisutoiminto:

kyllä

Kuorintatoiminnolla:

ei

Sopii D-Sub-liittimelle:

ei

Sopii F-liittimelle:

ei

Sopii LSA plus -liittimelle:

ei

Sopii RJ-liittimelle:

kyllä

Sopii heikkovirtaliittimelle:

ei

Sopii ST-liitimelle:

ei

Sopii ST-liittimelle:

ei

Sopii SMA-liittimelle:

ei

Sopii LC-liittimelle:

ei

Sopii MT-RJ -liitimelle:

ei

Puristus- ja katkaisutyökalu RJ45-naarasliittimille

RJ45-naarasliittimen asennustyökalulla puristat parikaapelit kiinni liittimiin ja katkaiset jäännösosat helposti ja tehokkaasti. Työkalun avulla teet laadukkaasti viimeisteltyjä liitäntöjä.

T209811 puristus- ja katkaisutyökalu on suunniteltu vähentämään asennuksiin käytettävää työaikaa. Tehostaa erityisesti asennuksia, joissa on paljon liittimiä.

Työkalun käyttö mahdollistaa kaapeleiden tarkan asennuksen, mikä edistää yhteyden vakautta ja parantaa NEXT-arvoa.

  • Yhteensopiva naaraspuolisten UTP Cat 6 RJ45 -liittimien kanssa (tuotenro T209901)
  • Tarkka leikkuuterä kaapelin tehokkaaseen katkaisuun
  • Kuljetusta helpottava lukitussalpa

TELEVES -tuote

Tutustu TELEVES-sarjaan