TELEVES - Työkalu - Puristus ja katkaisu RJ45-uros

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii BNC-liitimelle - ei

  • Sopii F-kompressioliittimelle - ei

  • Rajoitintoiminto - kyllä

  • Katkaisutoiminto - kyllä

  • Kuorintatoiminnolla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450267790

Sähkönumero

7267412

Toimittajan tuotenumero

T209802

Tukkuerä

1

Sopii BNC-liitimelle:

ei

Sopii F-kompressioliittimelle:

ei

Rajoitintoiminto:

kyllä

Katkaisutoiminto:

kyllä

Kuorintatoiminnolla:

ei

Sopii D-Sub-liittimelle:

ei

Sopii F-liittimelle:

ei

Sopii LSA plus -liittimelle:

ei

Sopii RJ-liittimelle:

kyllä

Sopii ST-liitimelle:

ei

Sopii ST-liittimelle:

ei

Sopii SMA-liittimelle:

ei

Sopii LC-liittimelle:

ei

Sopii MT-RJ -liitimelle:

ei

Puristustyökalu RJ45-urosliittimille, automaattinen katkaisu passthrough -liittimille

Työkalu RJ45-urosliittimen puristamiseen ja kaapelin katkaisuun.
Tavallisten ja pass through -liittimien puristamiseen.
  • Kompakti ja ergonominen muotoilu
  • Valmistettu kestävästä ja laadukkaasta teräksestä
  • Helppo käsitellä
  • Monipuolinen työkalu, joka sopii myös pass through-liittimien asennukseen
  • Tarkka katkaisuterä
  • Pass trough -liittimen puristus ja läpitulevien kaapelien katkaisu yhdellä toiminnolla

TELEVES -tuote

Tutustu TELEVES-sarjaan