TELEVES - UHF-antenni pystypaneeli 13dB - T108320 K21-60

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - TV-antenni
Maksimivahvistus - 13 dB
Taajuusalueiden lukumäärä - 1
Pituus - 560 m
Kanava-alue - 21...48
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450184332
Sähkönumero
7550435
Toimittajan tuotenumero
T108320
Tukkuerä
5
Malli / Tyyppi:
TV-antenni
Maksimivahvistus:
13 dB
Taajuusalueiden lukumäärä:
1
Pituus:
560 m
Kanava-alue:
21...48
Taajuusalue 1:
470...698 MHz
Ympärisäteilevä:
ei
LTE700-Ready pystypaneeliantenni E21-48 13dB 4 dipolia, F-liittimellä
Televes T108320 pystypaneeliantenni on paras valinta, kun vastaanotetaan antennisignaali esimerkiksi vesistöjen äärellä tai vaikeissa heijatusolosuhteissa (tunturit ja mäet). Runsaslumisilla alueilla perinteisiin yagi-antenneihin kertyy usein antennia kuormittavaa ja ongelmia aiheuttavaa lumikuormaa. T108320 antenni kestää hyvin myös lumen kertymisestä aiheutuvan väännön.
Ominaisuudet
Televes T108320 pystypaneeliantenni on paras valinta, kun vastaanotetaan antennisignaali esimerkiksi vesistöjen äärellä tai vaikeissa heijatusolosuhteissa (tunturit ja mäet). Runsaslumisilla alueilla perinteisiin yagi-antenneihin kertyy usein antennia kuormittavaa ja ongelmia aiheuttavaa lumikuormaa. T108320 antenni kestää hyvin myös lumen kertymisestä aiheutuvan väännön.
Ominaisuudet
- Kanavat: 21-69
- Vahvistus: 14 dBi
- MItat: 805 x 560 mm
- Etu/takasuhde: 20 dB
- Impedanssi: 75ohm


