TELEVES - Vahvistintarvike - MicroUSB-B/USB-C OTG 1m Avant


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1 m
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1 - muu
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - USB-B
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450206478
Sähkönumero
7552791
Toimittajan tuotenumero
T216810
Tukkuerä
1
Pituus:
1 m
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1:
muu
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
USB-B
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
MicroUSB-B/USB-C OTG laitekaapeli 1m Avant-vahvistimille
MicroUSB-B uros / USB-C uros laitekaapeli. Pituus 1m.
Kaapelilla voit yhdistää AVANT ohjelmoitavan vahvistimen Android mobiililaitteeseen ja käyttää vahvistinta ASuite-sovelluksella. Laitekaapeli on OTG (On-The-Go)-protokollan mukainen, joten voit käyttää sitä ilman erillistä adapteria tai liitintä.Windows ja Android ohjelmointiohjelmisto ladattavissa osoitteesta https://asuite.televes.com
MicroUSB-B uros / USB-C uros laitekaapeli. Pituus 1m.
Kaapelilla voit yhdistää AVANT ohjelmoitavan vahvistimen Android mobiililaitteeseen ja käyttää vahvistinta ASuite-sovelluksella. Laitekaapeli on OTG (On-The-Go)-protokollan mukainen, joten voit käyttää sitä ilman erillistä adapteria tai liitintä.Windows ja Android ohjelmointiohjelmisto ladattavissa osoitteesta https://asuite.televes.com