TELEVES - Välitaajuuskytkin - 4xSAT+TV IN /12 OUT


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tilaajien (ulostulojen) lukumäärä - 12
Tulojen lukumäärä - 5
Terrestriaalinen sisääntulo - aktiivinen
Sarjaankytkettävissä - kyllä
Runkolinjan ulostulojen määrä - 5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450172810
Sähkönumero
7552753
Toimittajan tuotenumero
T714504
Tukkuerä
1
Tilaajien (ulostulojen) lukumäärä:
12
Tulojen lukumäärä:
5
Terrestriaalinen sisääntulo:
aktiivinen
Sarjaankytkettävissä:
kyllä
Runkolinjan ulostulojen määrä:
5
Virrankulutus:
105 mA
Verkkolaite:
ei ole
Ohjaussignaali:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB syöttö:
12 V
22 kHz-generaattori:
ei
NevoSwitch suorajakelukytkin 5x5x12.
Toimitusmyyntinä
Nevoswitch T714504 on ketjutettava suorajakelukytkin, joka on varustettu 5 tulolla (yksi maanpäällinen ja satelliitin 4 polaarisuutta), 12 lähdöllä ja 12 dB:n potentiometrillä jokaista ulostuloa kohti. Laitetta voidaan käyttää päätelaitteena (tähtiverkossa) tai kaskadina.
Ominaisuudet:
- Yksi potentiometri (12 dB) kullakin käyttäjäulostulolla tason optimoimiseksi yksilöllisesti.
- Kytkin, jolla mahdollistetaan tarvittaessa virransyöttö mastovahvistimelle.
- Mahdollista syöttää virtaa suoraan satelliittivastaanottimesta ilman erillistä virtalähdettä.
- Etätehonsyöttö VL:n kautta.
- Virransyöttö kaikkien tulojen ja lähtöjen välillä.
- Aktiivinen terrestriaalitulo.
- Eurooppalainen suunnittelu, laatu ja valmistus.
- Erittäin kompakti.
- Valmistettu zamakista.
- Tulo- ja lähtö väritunnisteilla.
- Valittavissa ECO-tila.
- Valintakytkin joko kaskadi- tai päätelaitteeksi.
- 12 V:n virtalähde.
- Alhainen virrankulutus.