TELEVES - Verkkolaite antenni 230V/24VDC - T5504 (F-Liittimet)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite - 196...264 V
Lähtöjännite - 24...24 V
Virtalähtö - 130 mA
Lähtöjännite - DC
Kytkentätapa - pistotulppa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450139400
Sähkönumero
7552705
Toimittajan tuotenumero
T5504
Tukkuerä
1
Syöttöjännite:
196...264 V
Lähtöjännite:
24...24 V
Virtalähtö:
130 mA
Lähtöjännite:
DC
Kytkentätapa:
pistotulppa
Stabiloitu:
kyllä
Asennustapa:
muu
VERKKOLAITE 24VDC, 130mA, 2 LÄHTÖÄ, F-liittimet
Mastovahvistimen kaksilähtöinen verkkolaite, 24V, 130 mA.
Mastovahvistimen kaksilähtöinen verkkolaite, 24V, 130 mA.


