TELEVES - Verkkolaite antenni 230V/24VDC - T5795

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite - 196...253 V
Lähtöjännite - 24...24 V
Virtalähtö - 130 mA
Lähtöjännite - DC
Kytkentätapa - ruuvi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450140925
Sähkönumero
7552186
Toimittajan tuotenumero
T5795
Tukkuerä
10
Syöttöjännite:
196...253 V
Lähtöjännite:
24...24 V
Virtalähtö:
130 mA
Lähtöjännite:
DC
Kytkentätapa:
ruuvi
Stabiloitu:
kyllä
Asennustapa:
muu
Pieni hakkuri verkkolaite (Switched-mode), 1-tulo (DC), 2-lähtö
Televes PICOKOM 24 V -verkkolaite syöttää käyttöjännitteen mastovahvistimelle tai BOSS-älyantennille samaa koaksiaalikaapelia pitkin, jota pitkin TV-signaali kulkee. Kompakti virtalähde mahdollistaa luotettavan vahvistimen syötön ilman erillistä virtakaapelointia antennimastolle ja soveltuu niin uudis- kuin saneerauskohteisiin.
Käyttökohteet
Kaksi lähtöä mahdollistavat TV-signaalin jakamisen kahdelle vastaanottimelle tai antennipisteelle.
EasyF-liitäntä nopeuttaa asennusta, sillä erillisiä F-liittimiä ei tarvita. Kaapelin keskijohdin liitetään suoraan laitteeseen, mikä parantaa kontaktin luotettavuutta, vähentää asennusaikaa ja säästää tarvikekustannuksia.
Televes PICOKOM 24 V -verkkolaite syöttää käyttöjännitteen mastovahvistimelle tai BOSS-älyantennille samaa koaksiaalikaapelia pitkin, jota pitkin TV-signaali kulkee. Kompakti virtalähde mahdollistaa luotettavan vahvistimen syötön ilman erillistä virtakaapelointia antennimastolle ja soveltuu niin uudis- kuin saneerauskohteisiin.
Käyttökohteet
- Mastovahvistimien käyttöjännitesyöttö
- Televes BOSS -älyantennien virtalähteeksi
Kaksi lähtöä mahdollistavat TV-signaalin jakamisen kahdelle vastaanottimelle tai antennipisteelle.
EasyF-liitäntä nopeuttaa asennusta, sillä erillisiä F-liittimiä ei tarvita. Kaapelin keskijohdin liitetään suoraan laitteeseen, mikä parantaa kontaktin luotettavuutta, vähentää asennusaikaa ja säästää tarvikekustannuksia.
- 24 V DC / 130 mA käyttöjännite mastovahvistimille
- Taajuusalue 5–862 MHz
- 2 RF-lähtöä
- EasyF-liitännät ilman F-liittimiä
- Pieni läpimenovaimennus (1,5 dB / 4 dB)
- Kompakti rakenne ja seinäkiinnitysmahdollisuus
- 230 VAC käyttöjännite
- IP20-suojausluokka
TELEVES -tuote
Tutustu TELEVES-sarjaan


