TELEVES - Virtalähde - 12V 3.0A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite - 196...264 V
Lähtöjännite - 12...12 V
Virtalähtö - 2800 mA
Lähtöjännite - DC
Kytkentätapa - pistotulppa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450182956
Sähkönumero
7553629
Toimittajan tuotenumero
T732802
Tukkuerä
1
Syöttöjännite:
196...264 V
Lähtöjännite:
12...12 V
Virtalähtö:
2800 mA
Lähtöjännite:
DC
Kytkentätapa:
pistotulppa
Stabiloitu:
kyllä
Asennustapa:
seinä
Verkkolaite NevoSwitch suorajakelukytkimille 12V-3.0A
Verkkolaite NevoSwitch suorajakelukytkimille 12.5V-2.8A
Verkkolaite NevoSwitch suorajakelukytkimille 12.5V-2.8A





