TELEVES - Virtalähde - 12VDC 220 mA 1-lähtö

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite - 196...253 V
Lähtöjännite - 12...12 V
Virtalähtö - 220 mA
Lähtöjännite - DC
Kytkentätapa - ruuvi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450140949
Sähkönumero
7552100
Toimittajan tuotenumero
T5796
Tukkuerä
10
Syöttöjännite:
196...253 V
Lähtöjännite:
12...12 V
Virtalähtö:
220 mA
Lähtöjännite:
DC
Kytkentätapa:
ruuvi
Stabiloitu:
kyllä
Asennustapa:
muu
Pieni hakkuri verkkolaite (Switched-mode), 1-tulo/lähtö 5-2400 MHz
Televesin verkkolaite mastovahvistimelle
Televesin verkkolaite mastovahvistimelle
- 12V, 220 mA
- 1 lähtö
TELEVES -tuote
Tutustu TELEVES-sarjaan


