TELEVES - Virtalähde - Teholähde 230/57 VAC 5A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite - 230...230 V
Lähtöjännite - 57...57 V
Virtalähtö - 5000 mA
Lähtöjännite - AC
Kytkentätapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450054567
Sähkönumero
7553231
Toimittajan tuotenumero
T5456
Tukkuerä
1
Syöttöjännite:
230...230 V
Lähtöjännite:
57...57 V
Virtalähtö:
5000 mA
Lähtöjännite:
AC
Kytkentätapa:
muu
Asennustapa:
seinä
TEHOLÄHDE KAUKOSYÖTTÖVAHVISTIMILLE 230/57VAC 5A
Teholähde kaukosyöttövahvistimille 230/57VAC 5A
Teholähde kaukosyöttövahvistimille 230/57VAC 5A
- 1 tulo
- 1 tai 2 lähtöä. Lähtöjen määrä valittavissa
- Sisäinen jaotin kahteen
- PG11 liittimet