TELEVES - Virtalähde - Virtalähdemoduuli AvantX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite - 110...230 V
Lähtöjännite - 12...12 V
Virtalähtö - 1500 mA
Lähtöjännite - DC
Kytkentätapa - ruuvi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450206331
Sähkönumero
7526297
Toimittajan tuotenumero
97-994903
Tukkuerä
1
Syöttöjännite:
110...230 V
Lähtöjännite:
12...12 V
Virtalähtö:
1500 mA
Lähtöjännite:
DC
Kytkentätapa:
ruuvi
Asennustapa:
muu
Virtalähdemoduuli AvantX vahvistimeen
Televes AvantX-vahvistimeen sopiva virtalähdemoduuli varaosana.
Ruuvataan vahvistimen takaosaan.
Televes AvantX-vahvistimeen sopiva virtalähdemoduuli varaosana.
Ruuvataan vahvistimen takaosaan.


