TELEVES - WDM-suodin - 1550nm/1310-1490nm/COM, SC/APC

Finnsat Oy
KopioiKopioi
TELEVES - WDM-suodin - 1550nm/1310-1490nm/COM, SC/APC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - ei

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450193136

Sähkönumero

7267457

Toimittajan tuotenumero

T234740

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

ei

Optinen suodin WDM 1550nm/1310-1490nm/COM, SC/APC, vaim. <0.5dB,valk. ABS kotelo

Televes T234740 optinen WDM-suodin mahdollistaa kahden optisen signaalin multipleksoinnin tai demultipleksoinnin samaan yksimuotokuituun: 1310/1490nm (GPON) ja 1550nm (RF overlay / TV-signaali). Se optimoi infrastruktuurin lähettämällä sekä GPON-datasignaalin että televisiosignaalin saman optisen kuidun kautta.

Sitä voidaan käyttää myös kahden optisen lähettimen signaalien yhdistämiseen, joista toisen lähtö on 1310nm ja toisen 1550nm.

Kompakti ja kestävä kotelo mahdollistaa asennuksen seinälle tai DIN-kiskoon.

  • Matalahäviöinen
  • SC/APC-liittimet
  • Valkoinen (RAL 9003) ABS-muovikotelointi