TELMOR - Antenni - UHF 13dBi 470-694MHz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - TV-antenni
Taajuusalueiden lukumäärä - 1
Pituus - 0.777 m
Kanava-alue - 21...48
Taajuusalue 1 - 470...694 MHz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5903953006400
Sähkönumero
7550394
Toimittajan tuotenumero
TT365
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
TV-antenni
Taajuusalueiden lukumäärä:
1
Pituus:
0.777 m
Kanava-alue:
21...48
Taajuusalue 1:
470...694 MHz
Ympärisäteilevä:
ei
DAB+:
ei
DVB-T2-viritin (Codec H.264):
kyllä
UHF:
kyllä
VHF:
ei
FM:
ei
DVB-T:
kyllä
DAB:
ei
UHF-antenni LTE700-Ready, vahvistus 13dBi, (E21) 470-694MHz (E48)
TT365 on DVB-T2 -signaalien vastaanottoon tarkoitettu UHF-antenni. 5G suojaustekniikan ansiosta antenni vastaanottaa signaaleja vain DVB-T/T2 -televisiolähetyksiin tarkoitetulta kaistalta. GSM-, LTE- ja 5G-signaalit eliminoidaan tehokkaasti, minkä ansiosta kodin antenniasennus on asianmukaisesti suojattu.
Antennin kokoaminen on helppoa eikä vaadi työkaluja. Useimmat osat liitetään yhteen ilman ruuveja. Myös kallistussäätö on mahdollista. Antenni sopii erinomaisesti käytettäväksi sekä omakotitaloissa että yhteisantennijärjestelmässä.
TT365 on DVB-T2 -signaalien vastaanottoon tarkoitettu UHF-antenni. 5G suojaustekniikan ansiosta antenni vastaanottaa signaaleja vain DVB-T/T2 -televisiolähetyksiin tarkoitetulta kaistalta. GSM-, LTE- ja 5G-signaalit eliminoidaan tehokkaasti, minkä ansiosta kodin antenniasennus on asianmukaisesti suojattu.
Antennin kokoaminen on helppoa eikä vaadi työkaluja. Useimmat osat liitetään yhteen ilman ruuveja. Myös kallistussäätö on mahdollista. Antenni sopii erinomaisesti käytettäväksi sekä omakotitaloissa että yhteisantennijärjestelmässä.
- Kanavat: 21-48
- Taajuusalue: 470 – 694MHz
- 5G-suojaus
- Vahvistus: 13dBi
- Etu/takasuhde: 20dB
- Impedanssi: 75 ohm
- Kompaktin kokoinen: pituus 77,7 cm
- Nopea asennus ilman työkaluja
- Sääolosuhteita kestävä rakenne
- Dipoli suojattu muovilla


