TELMOR - Laajakaistavahvistin - 5-65/85-1218MHz, 30dB, 107dBuV

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätapa - F-liitin

  • Lähtöjen lukumäärä - 1

  • Tulojen lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - jakovahvistin

  • VHF vahvistus - 34 dB

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075532544

Sähkönumero

7553254

Toimittajan tuotenumero

DASH120AMS

Tukkuerä

1

Kytkentätapa:

F-liitin

Lähtöjen lukumäärä:

1

Tulojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

jakovahvistin

VHF vahvistus:

34 dB

Verkkolaite:

sisäänrakennettu

Kaukosyötettävä:

ei

Taajuuskorjain:

kyllä

Tasonsäätö:

kyllä

Paluukanava:

aktiivinen

Taajuusvaste:

5-65 MHz

Paluusuunnan vahvistus:

20 dB

UHF vahvistus:

34 dB

KTV-talovahvistin, 5-65/85-1218MHz, 30dB, 107dBuV, F-liittimet



Telmorin uusi Docsis 3.1 KTV-jakovahvistin on suunniteltu tämän päivän KTV-operaattorin tarpeisiin. Parasta laatua edulliseen hintaan. Laitteen monipuoliset säätömahdollisuudet tekevät vahvistimen käytön eri kokoisissa antenniverkoissa erittäin helpoksi. Paras mahdollinen signaalin laatu ja käytettävyys.

Laitteen luotettava virtalähde ja premium-luokan ylijännitesuojaus takaavat keskeytymättömän toiminnan. Vahvistin säädetään käyttämällä tavallisimpia JXP säätöpadeja (Finnsat tuote PAD...)

Paikallissyötetty malli. Suunniteltu sisäasennuksiin.